› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta lamiera vano barre esterno LDX400 industriale

Cod. Rexel BTI93390L
Cod. Produttore 93390L
Cod. EAN 8012199697161

Informazioni principali

  • Descrizione: Porta in lamiera vano
  • Dimensioni: 350x1,8 m
  • Applicazione: Vano barre esterno
  • Modello: LDX400
  • Serie: MAS
  • Spessore lamiera: 1,8 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La porta vano esterno MAS LDX 400 è realizzata in acciaio con finitura a verniciatura a polvere, garantendo robustezza e resistenza nel tempo. Progettata per applicazioni elettriche, questa porta assicura protezione e sicurezza degli impianti grazie alla sua struttura solida e al design funzionale. La verniciatura a polvere conferisce una superficie durevole e resistente agli agenti esterni, ideale per installazioni in ambienti industriali o civili. La porta è dotata di meccanismi di chiusura affidabili e può essere montata con facilità, offrendo un accesso pratico e sicuro al vano esterno. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in lamiera per vano barre esterno LDX400 350x1,8m

Caratteristiche tecniche

larghezza

400 mm

altezza

1900 mm

Adatto per armadi di larghezza

400 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

1900 mm

Serie

MAS

Porta lamiera vano barre esterno LDX400 industriale