› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta lamiera vano barre esterno LDX400 350x2000mm

Cod. Rexel BTI93390L/10
Cod. Produttore 93390L/10
Cod. EAN 8012199685397

Informazioni principali

  • Dimensioni: 350x2000mm
  • Materiale: Lamiera
  • Applicazione: Vano barre esterno
  • Modello: LDX400
  • Tipo: Porta
  • Altezza: 2000mm
  • Larghezza: 350mm
  • Serie: MAS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La porta vano esterno modello MAS LDX 400 è realizzata in acciaio con finitura a verniciatura a polvere, garantendo resistenza e durata nel tempo. Progettata per contenitori elettrici, assicura un'elevata protezione con grado IP40, ideale per ambienti interni. La struttura robusta e la superficie trattata conferiscono un aspetto professionale e una protezione efficace contro polvere e contatti accidentali. La porta è dotata di sistema di chiusura sicuro e di cerniere che permettono un'apertura agevole e reversibile, facilitando l'accesso ai componenti elettrici interni. Questo prodotto si distingue per la qualità dei materiali e la funzionalità, rispondendo alle esigenze degli impianti elettrici più esigenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in lamiera per vano barre esterno LDX400 350x2000mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

400 mm

altezza

2100 mm

Adatto per armadi di larghezza

400 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

2100 mm

Serie

MAS

Porta lamiera vano barre esterno LDX400 350x2000mm