› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta lamiera vano barre esterno LDX400 350x1,6m

Cod. Rexel BTI93380L
Cod. Produttore 93380L
Cod. EAN 8012199685380

Informazioni principali

  • Serie: MAS
  • Dimensioni: 350x1,6 m
  • Materiale: Lamiera
  • Applicazione: Vano barre esterno
  • Modello: LDX400
  • Tipo: Porta
  • Protezione: Esterno vano
  • Altezza: 400 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Porta esterna per vano elettrico MAS LDX 400 realizzata in acciaio con finitura a verniciatura a polvere, che garantisce resistenza e durabilità nel tempo. Progettata per proteggere e isolare l’interno del quadro elettrico, assicura un elevato livello di sicurezza e un aspetto estetico curato. La struttura robusta e il trattamento superficiale la rendono adatta all’uso in ambienti industriali e civili, offrendo una soluzione affidabile per la chiusura dei vani esterni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in lamiera per vano barre esterno LDX400 350x1,6m

Caratteristiche tecniche

larghezza

400 mm

altezza

1700 mm

Adatto per armadi di larghezza

400 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

1900 mm

Serie

MAS

Porta lamiera vano barre esterno LDX400 350x1,6m