› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta lamiera robusta 850x1200 mm per quadri parete LDX400 LDX800

Cod. Rexel BTI93860L
Cod. Produttore 93860L
Cod. EAN 8012199685496

Informazioni principali

  • Dimensioni: 850x1200 mm
  • Materiale: Lamiera
  • Tipo: Porta per quadri
  • Applicazione: Da parete
  • Compatibilità: LDX400, LDX800
  • Spessore: 1,2 mm
  • Serie: MAS

Descrizione del prodotto

Porta di scomparto realizzata in acciaio con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio. Le dimensioni di 850x1200 mm garantiscono un'ampia copertura per applicazioni elettriche, offrendo robustezza e resistenza. La superficie trattata con verniciatura a polvere assicura durabilità e protezione contro gli agenti esterni, rendendo il prodotto ideale per ambienti industriali e civili. Progettata per un’installazione semplice e sicura, questa porta è un componente essenziale per la gestione e la protezione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in lamiera per quadri da parete LDX400, LDX800 850x1,2m

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

910 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

1300 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP43

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Porta lamiera robusta 850x1200 mm per quadri parete LDX400 LDX800