› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta lamiera robusta 600x1800 mm per armadi elettrici LDX400 LDX800

Cod. Rexel BTI93690L
Cod. Produttore 93690L
Cod. EAN 8012199685526

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x1800 mm
  • Materiale: Lamiera
  • Tipo: Porta per armadi
  • Applicazione: Armadi da pavimento
  • Compatibilità: LDX400, LDX800
  • Serie: MAS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Porta di scomparto in acciaio verniciato a polvere di colore grigio, dimensioni 600x1800 mm. Progettata per garantire robustezza e durata nel tempo, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una protezione sicura e funzionale degli scomparti. La finitura a polvere assicura resistenza agli agenti esterni e un aspetto uniforme, mentre il design semplice e lineare permette un facile inserimento in diversi contesti impiantistici. La maniglia integrata facilita l'apertura e la chiusura, offrendo praticità e sicurezza nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in lamiera per armadi da pavimento LDX400, LDX800 600x1,8m

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

660 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

1900 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP43

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Porta lamiera robusta 600x1800 mm per armadi elettrici LDX400 LDX800