› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta lamiera piena 515x700mm per quadri SDX parete/incasso

Cod. Rexel BTI94540LA
Cod. Produttore 94540LA
Cod. EAN 8012199774534

Informazioni principali

  • Dimensioni: 515x700 mm
  • Tipo: Porta lamiera piena
  • Applicazione: Quadri da parete/incasso
  • Serie: MAS
  • Materiale: Lamiera
  • Finitura: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Montaggio: Parete e incasso

Descrizione del prodotto

Porta in lamiera piena di alta qualità, dimensioni 515x7, progettata per garantire robustezza e protezione nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti e finitura superficiale curata, assicura durabilità e sicurezza per l’uso in ambienti industriali e civili. Ideale per applicazioni che richiedono un’efficace barriera protettiva, questa porta combina funzionalità e affidabilità, mantenendo un design semplice e solido. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in lamiera per quadri da parete e da incasso SDX 515x700mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

750 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

575 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Laccato

Serie

MAS

Porta lamiera piena 515x700mm per quadri SDX parete/incasso