› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta lamiera piena 515x1000mm per quadri SDX parete/incasso

Cod. Rexel BTI94560LA
Cod. Produttore 94560LA
Cod. EAN 8012199774558

Informazioni principali

  • Dimensioni: 515x1000 mm
  • Materiale: Lamiera piena
  • Tipo: Porta per quadri
  • Installazione: Parete e incasso
  • Serie: MAS
  • Applicazione: Quadri elettrici
  • Finitura: Resistente e robusta
  • Utilizzo: Industriale

Descrizione del prodotto

Porta di scomparto realizzata in acciaio laccato, caratterizzata da una lamiera piena con dimensioni di 515x1 mm. Questo componente garantisce robustezza e protezione per gli impianti elettrici, offrendo una soluzione affidabile per la chiusura di quadri e armadi elettrici. La finitura laccata assicura resistenza agli agenti esterni e un aspetto curato, ideale per ambienti industriali e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in lamiera per quadri da parete e da incasso SDX 515x1000mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

1050 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

575 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Laccato

Serie

MAS

Porta lamiera piena 515x1000mm per quadri SDX parete/incasso