› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta lamiera 850x2000 mm per armadi elettrici LDX400 LDX800

Cod. Rexel BTI93890L/10
Cod. Produttore 93890L/10
Cod. EAN 8012199685571

Informazioni principali

  • Dimensioni: 850x2000 mm
  • Materiale: Lamiera
  • Tipo: Porta per armadi
  • Compatibilità: LDX400, LDX800
  • Installazione: Armadi da pavimento
  • Serie: MAS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Porta di scomparto in acciaio verniciato a polvere di colore grigio, dimensioni 850x2000 mm. Progettata per garantire robustezza e durata, si adatta perfettamente a quadri elettrici, offrendo una protezione efficace e un accesso sicuro agli scomparti interni. La superficie con verniciatura a polvere assicura resistenza alla corrosione e un aspetto uniforme nel tempo. Ideale per ambienti industriali e civili dove è richiesta una porta solida e funzionale per la gestione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in lamiera per armadi da pavimento LDX400, LDX800 850x2000mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

910 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

2100 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP43

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Porta lamiera 850x2000 mm per armadi elettrici LDX400 LDX800