› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta lamiera 850x1800 mm per armadi elettrici LDX400 LDX800

Cod. Rexel BTI93890L
Cod. Produttore 93890L
Cod. EAN 8012199685564

Informazioni principali

  • Dimensioni: 850x1800 mm
  • Materiale: Lamiera
  • Tipo: Porta per armadi
  • Applicazione: Armadi da pavimento
  • Serie: MAS
  • Modelli compatibili: LDX400, LDX800
  • Altezza: 1,8 m
  • Finitura: Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Porta di scomparto realizzata in acciaio con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio. Le dimensioni della porta sono 850x1800 mm, garantendo robustezza e durata nel tempo. Progettata per applicazioni elettriche, offre una soluzione resistente e funzionale per la protezione e l’accesso agli scomparti interni degli impianti. La superficie verniciata assicura una maggiore protezione contro l’usura e gli agenti esterni, mantenendo un aspetto uniforme e professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in lamiera per armadi da pavimento LDX400, LDX800 850x1,8m

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

910 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

1700 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP43

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Porta lamiera 850x1800 mm per armadi elettrici LDX400 LDX800