› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta lamiera 850x1400 mm per armadi elettrici LDX400 LDX800

Cod. Rexel BTI93870L
Cod. Produttore 93870L
Cod. EAN 8012199685533

Informazioni principali

  • Dimensioni: 850x1400 mm
  • Materiale: Lamiera
  • Tipo: Porta per armadi
  • Applicazione: Armadi da pavimento
  • Modelli compatibili: LDX400, LDX800
  • Altezza: 1,4 m
  • Serie: MAS
  • Finitura: Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Porta in lamiera di acciaio verniciata a polvere di colore grigio, progettata come porta di scomparto per quadri elettrici. Le dimensioni sono 850x1400 mm. La struttura robusta garantisce protezione e durata, mentre la finitura a polvere assicura resistenza agli agenti esterni e un aspetto uniforme. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un accesso sicuro e protetto ai componenti interni del quadro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in lamiera per armadi da pavimento LDX400, LDX800 850x1,4m

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

910 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

1500 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP43

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Porta lamiera 850x1400 mm per armadi elettrici LDX400 LDX800