› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta lamiera 850x1000 mm per quadri elettrici parete

Cod. Rexel BTI93850L
Cod. Produttore 93850L
Cod. EAN 8012199685489

Informazioni principali

  • Dimensioni: 850x1000 mm
  • Materiale: Lamiera
  • Applicazione: Quadri da parete
  • Compatibilità: LDX400, LDX800
  • Serie: MAS
  • Tipo: Porta

Descrizione del prodotto

Porta di scomparto in acciaio verniciato a polvere di colore grigio, dimensioni 850x1000 mm. Progettata per garantire robustezza e durata nel tempo, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e accessibilità sicura ai componenti interni. La finitura con verniciatura a polvere assicura resistenza a corrosione e usura, mantenendo un aspetto professionale e uniforme. Questa porta in lamiera offre una soluzione affidabile per la chiusura di quadri elettrici e scomparti tecnici, combinando funzionalità e qualità dei materiali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in lamiera per quadri da parete LDX400, LDX800 850x1000mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

910 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

1100 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP43

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Porta lamiera 850x1000 mm per quadri elettrici parete