› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta lamiera 600x2000 mm per armadi elettrici LDX400 LDX800

Cod. Rexel BTI93690L/10
Cod. Produttore 93690L/10
Cod. EAN 8012199685540

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x2000 mm
  • Materiale: Lamiera
  • Tipo: Porta per armadi
  • Compatibilità: LDX400, LDX800
  • Applicazione: Armadi da pavimento
  • Serie: MAS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Porta di scomparto in acciaio verniciato a polvere di colore grigio, dimensioni 600x2000 mm. Progettata per garantire robustezza e resistenza, questa porta è ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta una chiusura sicura e duratura. La finitura con verniciatura a polvere assicura una protezione ottimale contro corrosione e usura, mantenendo un aspetto estetico pulito e professionale. Adatta per l'installazione in quadri elettrici e armadi di distribuzione, offre un design semplice e funzionale, con maniglia integrata per un facile accesso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in lamiera per armadi da pavimento LDX400, LDX800 600x2000mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

660 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

2100 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP43

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Porta lamiera 600x2000 mm per armadi elettrici LDX400 LDX800