› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta lamiera 600x1400 mm per armadi elettrici LDX400 LDX800

Cod. Rexel BTI93670L
Cod. Produttore 93670L
Cod. EAN 8012199685502

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x1400 mm
  • Materiale: Lamiera
  • Applicazione: Armadi da pavimento
  • Compatibilità: LDX400, LDX800
  • Serie: MAS
  • Tipo: Porta
  • Installazione: Frontale
  • Finitura: Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Porta di scomparto in lamiera di acciaio verniciata a polvere di colore grigio, dimensioni 600x1400 mm. Progettata per garantire robustezza e protezione negli impianti elettrici, questa porta offre un'ottima resistenza meccanica e una finitura duratura. La superficie verniciata a polvere assicura una protezione anticorrosione ideale per ambienti industriali. L'accessorio è pensato per essere installato come porta di scomparto, contribuendo a mantenere l'ordine e la sicurezza all'interno dei quadri elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in lamiera per armadi da pavimento LDX400, LDX800 600x1,4m

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

660 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

1500 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP43

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Porta lamiera 600x1400 mm per armadi elettrici LDX400 LDX800