› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta in lamiera vano barre esterno LDX800 350x1,8m

Cod. Rexel BTI93490L
Cod. Produttore 93490L
Cod. EAN 8012199735993

Informazioni principali

  • Descrizione: Porta vano esterno
  • Materiale: Lamiera
  • Dimensioni: 350x1,8 m
  • Applicazione: Vano barre LDX800
  • Serie: MAS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Porta di scomparto realizzata in acciaio laccato, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. La superficie laccata conferisce una finitura elegante e resistente agli agenti esterni. Questo modello è privo di porta di visione e non è predisposto per il bloccaggio del sezionatore. Ideale per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta una protezione efficace del vano esterno, assicurando sicurezza e funzionalità. La struttura solida e il design lineare la rendono adatta a diversi contesti di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in lamiera per vano barre esterno LDX800 350x1,8m

Caratteristiche tecniche

larghezza

1950 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

310 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Laccato

Serie

MAS

Porta in lamiera vano barre esterno LDX800 350x1,8m
€ 418,99 x 1 pz.