Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI351183
Cod. Produttore
351183
Cod. EAN
8005543449431

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: FR PORTER 4PULSANTI DOPPIA FILA ALL
  • Funzioni: 4 pulsanti
  • Configurazione: doppia fila
  • Finitura: Allstreet
  • Tipo: modulo fonico evoluto
  • Posizionamento: su colonna
  • Serie: SFERA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsantiera da incasso a doppia fila con 4 pulsanti, progettata per un montaggio verticale. Realizzata per garantire un utilizzo funzionale e compatto, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo semplice e immediato. La struttura modulare a singolo modulo consente un'integrazione facile in impianti esistenti, mantenendo un design essenziale e pratico. Adatta per installazioni in ambienti interni, offre affidabilità e facilità di montaggio senza necessità di cornice aggiuntiva. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale modulo fonico evoluto 4 pulsanti su colonna doppia finitura Allstreet

colore

Antracite

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7037

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Produttore

Frontale modulo fonico 4 pulsanti doppia fila incasso Allstreet