Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBZ001
Cod. Produttore
ZBZ001
Cod. EAN
3389110090567

Informazioni di prodotto

Il portaetichetta con clip XB4 Harmony di Schneider Electric offre un'installazione semplice e rapida, garantendo efficienza sia per l'installatore che per l'utente finale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio su unità Harmony XB4 e XB5
  • Compatibilità con apparecchi standard da 22 mm
  • Protezione IP20 per sicurezza durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Personalizzazione con etichette incise per una chiara identificazione
  • Protezione da contatti accidentali con circuiti sotto tensione
  • Maggiore sicurezza e affidabilità nell’uso quotidiano

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il portaetichetta con clip XB4 Harmony di Schneider Electric è compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con una etichetta in bianco per incisione personalizzata in base alle indicazioni desiderate. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm. Protegge gli operatori da contatti accidentali con i circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

colore

Altro

forma

Rettangolare

stampa simboli ISO

Altro

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Porta etichetta per elementi elettrici Ø22