Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TENSYTRASB4
Cod. Produttore
NSYTRASB4
Cod. EAN
3606480534515

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Portaetichette
  • Compatibilità: TRH etichette 22-50,5 mm
  • Quantità confezione: 100 pezzi
  • Peso netto: 0,54 g
  • Dimensioni confezione: 14x14,5x4 cm
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Linergy TR terminals blocks
  • Conformità: RoHS conforme, senza PVC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Porta marcatore Linergy NSYTR per porta etichetta TRA. È compatibile con il porta etichette TRA. Venduto in confezione da 100 unità.

colore

Grigio

senza alogeni

dimensione modulare

10 mm

Serie

Linergy TR terminals blocks

Produttore

Porta etichetta per blocco terminale