Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBYP6101C0
Cod. Produttore
ZBYP6101C0
Cod. EAN
3606489756291

Informazioni di prodotto

Porta etichetta+etichetta

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il portaetichetta senza etichetta consente di personalizzare l'unità di comando con qualsiasi etichetta desiderata per supportare le macchine e le operazioni. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.

colore

Bianco

larghezza

30 mm

altezza

50 mm

forma

Rettangolare

stampa

Altro

Tipologia costruttiva

Piatto

stampa simboli ISO

Altro

adatto per pulsante

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Altro

Serie

Harmony XB5