Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBY6102
Cod. Produttore
ZBY6102
Cod. EAN
3389110095876

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Plastica
  • Dimensioni etichetta: 30 x 50 mm
  • Compatibilità: Harmony XB4, XB5
  • Colore: Grigio scuro
  • Marcatura: 1 lato bianco, 1 lato giallo
  • Tipo: Porta etichetta + etichetta
  • Vendita minima: 10 pezzi
  • Serie: Harmony XB4

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo nero o giallo. È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con una etichetta in bianco per incisione personalizzata in base alle indicazioni desiderate. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.

colore

Bianco

larghezza

30 mm

diametro esterno

22 mm

altezza

50 mm

forma

Rettangolare

stampa simboli ISO

Altro

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Porta etichetta 30 X 50mm con etichetta neutra per unità Ø22 testa circolare

€ 1,24 x 1 pz.
(pz.)