Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBY6H101
Cod. Produttore
ZBY6H101
Cod. EAN
3389110095920

Informazioni di prodotto

Porta etichetta 30 X 50mm con etichetta neutra per unità Ø22 testa circolare

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il portaetichetta per montaggio a filo ghiera Harmony XB4 di Schneider Electric con etichetta in bianco ha uno sfondo nero o rosso. È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con una etichetta in bianco per incisione personalizzata in base alle indicazioni desiderate. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.

colore

Altro

larghezza

50 mm

altezza

30 mm

forma

Rettangolare

diametro del foro

22,5 mm

Serie

Harmony XB4

Produttore

Porta etichetta 30 X 50mm con etichetta neutra per unità Ø22 testa circolare