Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBY2123
Cod. Produttore
ZBY2123
Cod. EAN
3389110093612

Informazioni di prodotto

Porta etichetta 30 X 40mm - per unità Ø22 - con etichetta RIARMO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo rosso ed è contrassegnato con la scritta "REARMEMENT". È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa, in linea con il progetto approvato dal cliente. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.

colore

Rosso

larghezza

30 mm

diametro esterno

22 mm

altezza

40 mm

forma

Rettangolare

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Francese

Serie

Harmony XB4

Produttore

Porta etichetta 30 X 40mm - per unità Ø22 - con etichetta RIARMO