Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBY2311
Cod. Produttore
ZBY2311
Cod. EAN
3389110840841

Informazioni di prodotto

Il portaetichetta Harmony di Schneider Electric offre una soluzione pratica e personalizzabile per la marcatura degli apparecchi di comando.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione compatibile con Harmony XB4, XB5 e XB7
  • Risparmio di tempo grazie alla personalizzazione rapida con etichetta incisa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza e sicurezza grazie alla marcatura "ON" ben visibile
  • Conformità al progetto approvato, garantendo un impianto ordinato e professionale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il portaetichetta Harmony di Schneider Electric ha uno sfondo nero. È compatibile con Harmony XB4, XB5 e XB7 ed è contrassegnato con la scritta "ON". Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa, in linea con il progetto approvato dal cliente.

colore

Altro

larghezza

30 mm

diametro esterno

22 mm

altezza

40 mm

forma

Rettangolare

stampa simboli ISO

Altro

Significato della stampa

Spento

Lingua di stampa

Inglese

Serie

Harmony XB4

Produttore

Porta etichetta 30 X 40mm - per unità Ø22 - con etichetta ON