Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBY2178
Cod. Produttore
ZBY2178
Cod. EAN
3389110840247

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Plastica
  • Dimensioni porta etichetta: 30 x 40 mm
  • Compatibilità: Unità Ø22 mm
  • Marcatura: Bianco O-I su nero e rosso
  • Colore: Grigio scuro
  • Peso netto: 0,002 kg
  • Serie: Harmony XB4
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo nero o rosso ed è contrassegnato con la scritta "O-I". È compatibile con Harmony XB4, XB5 e XB7. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa, in linea con il progetto approvato dal cliente. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.

colore

Nero

larghezza

30 mm

diametro esterno

22 mm

altezza

40 mm

forma

Rettangolare

stampa simboli ISO

Caratteri "I-0"

Significato della stampa

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Porta etichetta 30 X 40mm - per unità Ø22 - con etichetta O-I

€ 1,68 x 1 pz.
(pz.)