Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBY2334
Cod. Produttore
ZBY2334
Cod. EAN
3389110094398

Informazioni di prodotto

Porta etichetta 30 X 40mm - per unità Ø22 - con etichetta MARCIA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo nero o rosso ed è contrassegnato con la scritta "Run ". È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa, in linea con il progetto approvato dal cliente. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.

colore

Altro

larghezza

27 mm

altezza

8 mm

forma

Rettangolare

stampa simboli ISO

Altro

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Porta etichetta 30 X 40mm - per unità Ø22 - con etichetta MARCIA