Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBY2387
Cod. Produttore
ZBY2387
Cod. EAN
3389110094169

Informazioni di prodotto

Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric offre una soluzione efficiente per la marcatura personalizzata delle unità di comando.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla compatibilità con unità Harmony XB4 e XB5
  • Risparmio di tempo con etichette preincise e pronte all’uso
  • Adatto a qualsiasi unità standard di comando o segnalazione da 22 mm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Personalizzazione chiara e duratura dell’unità di comando
  • Design professionale con sfondo nero o rosso per una migliore leggibilità
  • Conformità al progetto approvato, garantendo sicurezza e precisione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo nero o rosso ed è contrassegnato con la scritta "HAND-OFF-AUTO". È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa, in linea con il progetto approvato dal cliente. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.

colore

Altro

larghezza

30 mm

diametro esterno

22 mm

altezza

40 mm

forma

Rettangolare

stampa simboli ISO

Altro

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Porta etichetta 30 X 40mm - per unità Ø22 - con etichetta AUTO-OFF-MAN