Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBY2366
Cod. Produttore
ZBY2366
Cod. EAN
3389110124927

Informazioni di prodotto

Porta etichetta 30 X 40mm con etichetta8 X 27mm con marcatura STOP-START

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo nero o rosso ed è contrassegnato con la scritta "STOP-START". È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa, in linea con il progetto approvato dal cliente. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.

colore

Altro

larghezza

30 mm

diametro esterno

22 mm

altezza

40 mm

forma

Rettangolare

stampa simboli ISO

Altro

Significato della stampa

START

Lingua di stampa

Inglese

Serie

Harmony XB4

Produttore

Porta etichetta 30 X 40mm con etichetta8 X 27mm con marcatura STOP-START