› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta Contatto interruttore NC+NO 3A 240V per armadi elettrici Spacial SF10A PanelSeT SFX

Cod. Rexel SLNSYDCM20
Cod. Produttore NSYDCM20
Cod. EAN 3606485130514

Informazioni principali

  • Tipo fissaggio: Fissaggio diretto
  • Numero contatti: NC + NO
  • Ingresso max: 3 A / 240 V
  • Compatibilità: PanelSeT SF, SFN, SFX
  • Serie: Spacial SF
  • Tipo prodotto: Porta switch
  • Garanzia: 18 mesi
  • RoHS: Conforme con esenzioni 6(a)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si tratta di un interruttore per porta da fissare direttamente alla struttura dell'armadio. Questo prodotto è adatto per i quadri elettrici PanelSeT SFN, Spacial SF e SFX. Il tipo di ingresso è NC + NO e l'ingresso massimo assoluto è 3A/240 V. Il prodotto contiene un interruttore per porta e gli elementi di fissaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

materiale

Altro

Serie

Spacial SF

Porta Contatto interruttore NC+NO 3A 240V per armadi elettrici Spacial SF10A PanelSeT SFX