› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta cieca quadro elettrico 2200x800 mm automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEC2280FC8K
Cod. Produttore EC2280FC8K
Cod. EAN 8015646745217

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x800 mm
  • Tipo porta: Porta cieca doppia
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza IK: Secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Materiale: Custodie IS2

Descrizione del prodotto

Porta cieca per quadro elettrico con dimensioni 2200x800 mm, progettata per garantire robustezza e sicurezza nell’ambito dell’automazione industriale. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una superficie liscia e resistente, ideale per proteggere componenti elettrici da polvere e agenti esterni. La struttura è pensata per un’installazione semplice e affidabile, offrendo una soluzione funzionale per la chiusura di quadri e armadi elettrici senza apertura visiva. Adatta per ambienti che richiedono elevati standard di protezione e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind door for double door version 2200x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

794 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

2196 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta cieca quadro elettrico 2200x800 mm automazione industriale