Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUEC1880FC5K
Cod. Produttore
EC1880FC5K
Cod. EAN
8015646745132

Informazioni di prodotto

Porta cieca per quadro elettrico, ideale per installazioni su porte doppie.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alle dimensioni standard 1800x500 mm
  • Materiale resistente che garantisce durabilità e sicurezza
  • Riduzione dei tempi di montaggio e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace degli impianti elettrici
  • Superficie trattata per una facile pulizia e lunga durata
  • Contributo al risparmio energetico grazie a una chiusura sicura

Documentazione tecnica

Porta cieca per quadro elettrico con dimensioni 1800x500 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per l’installazione su porte doppie. Progettata per garantire protezione e sicurezza, è ideale per applicazioni industriali e di automazione, assicurando un’efficace chiusura senza elementi trasparenti. La superficie è trattata per offrire durabilità e facilità di manutenzione, rendendo questo componente un elemento affidabile per la protezione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind door for double door version 1800x500mm (HxW)

larghezza

494 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1796 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Produttore

ABB

Porta cieca 1800x500 mm per quadro elettrico doppia anta