Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABQ855D414
Cod. Produttore
Q855D414
Cod. EAN
5411815220135

Informazioni di prodotto

Door, 1442 mm x 377 mm x 250 mm, IP55

Certificazioni e Dichiarazioni

Porta cieca per quadro elettrico dalle dimensioni 1400x400 mm, progettata per garantire sicurezza e protezione degli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti e adatti all’uso in ambienti industriali e civili, assicura isolamento e affidabilità nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un accesso controllato e la protezione dei componenti elettrici da polvere e agenti esterni. La struttura robusta e le dimensioni specifiche la rendono adatta per installazioni in diversi contesti elettrici, offrendo funzionalità e durata. Descrizione del produttore: Door plain for System pro E energy, up to IP55, with 3 point locking system W400 H1400

Serie

System pro E energy

Produttore

ABB

Porta cieca quadro elettrico 1400x400 mm IP55 sistema chiusura 3 punti protezione industriale