Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3811
Cod. Produttore
GWD3811
Cod. EAN
8034035143182

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 630A
  • Grado di protezione: IP55
  • Dimensioni: 400x2000 mm
  • Struttura: Monoblocco e componibile
  • Installazione: Parete e pavimento
  • Porta: Cieca
  • Serie: QDX 630 H
  • Materiale: Lamiera saldata

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.

colore

Grigio

larghezza

400 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

2000 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

POWER,QDX 630 H

Produttore

PORTA CIECA - QUADRO DA PAVIMENTO - VANO ESTERNO - QDX 630 H - QDX 1600 H - 400x2000mm

€ 348,21 x 1 pz.
(pz.)