› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Porta cieca MISTRAL41F incasso 8 moduli 1 fila IP41 accessorio quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC41F08X11
Cod. Produttore 41F08X11
Cod. EAN 8000126196580

Informazioni principali

  • Descrizione: Frontale porta cieca 8M
  • Serie: MISTRAL41F accessories
  • Tipo porta: Cieca opaca
  • Montaggio: Ad incasso
  • Dimensioni: 8 moduli
  • Normativa: EN 60670-24, IEC 60670-1
  • Marcatura CE: 2021
  • Conformità RoHS: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Front MISTRAL41F flush opaque door 8M;Front MISTRAL41F flush opaque door 8M

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Porta

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

MISTRAL41F accessories

Porta cieca MISTRAL41F incasso 8 moduli 1 fila IP41 accessorio quadro elettrico