› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Porta cieca MISTRAL41F 36 moduli 3 file montaggio incasso IP41 quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC41F12X31
Cod. Produttore 41F12X31
Cod. EAN 8000126196641

Informazioni principali

  • Descrizione: Porta cieca 36M
  • Serie: MISTRAL41F accessories
  • Tipo: Frontale MISTRAL41F
  • Colore: Opaco
  • Dimensioni: 36 moduli
  • Protezione: 3R (resistente agli spruzzi)
  • Marcatura CE: 2021
  • Normative: EN 60670-24, IEC 60670-1

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Front MISTRAL41F flush opaque door 36M 3R

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Porta

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

MISTRAL41F accessories

Porta cieca MISTRAL41F 36 moduli 3 file montaggio incasso IP41 quadro elettrico