› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Porta cieca MISTRAL41F 24 moduli incasso IP41 accessorio quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC41F12X21
Cod. Produttore 41F12X21
Cod. EAN 8000126196627

Informazioni principali

  • Descrizione: FRONTALE PORTA CIECA 24M
  • Serie: MISTRAL41F accessories
  • Tipo porta: Cieca
  • Montaggio: Ad incasso
  • Dimensioni: 24 moduli
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Normative: EN 60670-24, IEC 60670-1
  • Marcatura CE: Anno 2021

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Front MISTRAL41F flush opaque door 24M;Front MISTRAL41F flush opaque door 24M

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Porta

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

MISTRAL41F accessories

Porta cieca MISTRAL41F 24 moduli incasso IP41 accessorio quadro elettrico