Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPDLB1816
Cod. Produttore
PDLB1816
Cod. EAN
8015646783264

Informazioni di prodotto

PORTA CIECA IP65 H=1800MM L=1000MM
PORTA CIECA IP65 H 1800MM L 1000MMPDLB1816 ABB S.P.A. Classe Etim: EC000747 - Sportello per armadio elettrico

esecuzione

porta a serratura

larghezza

1019 mm

altezza

1798 mm

profondità

15 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Produttore

ABB

PORTA CIECA IP65 H 1800MM L 1000MM