Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Celle / Outlet distribuzione elettrica /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
esecuzione della superficie
rivestito a polvere
larghezza
300 mm
materiale
acciaio
grado di protezione (IP)
IP65
esecuzione
porta di sicurezza
esecuzione come porta di visione
profondità
15 mm
altezza
1800 mm
colore
grigio
Cod. Rexel: ABSAXT1B160TMD3 Cod. Produttore: XT1B160TMD3 Cod. EAN: 8015644694494
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC25AC300 Cod. Produttore: DS3NC25AC300 Cod. EAN: 8012542517825
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Cod. Rexel: TUAD1044 Cod. Produttore: AD1044 Cod. EAN: 8015646035448
Cod. Rexel: TUAD1038 Cod. Produttore: AD1038 Cod. EAN: 8015646618023
Cod. Rexel: TXARG16 Cod. Produttore: ARG16 Cod. EAN: 8030343013230
Cod. Rexel: LRS53917 Cod. Produttore: S53917 Cod. EAN: 8009991539171
Cod. Rexel: 1MGDM1RS41STDN Cod. Produttore: DM1RS41STDN Cod. EAN:
Cod. Rexel: 1MGAT7BS40V2N Cod. Produttore: AT7BS40V2N Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te