› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta cieca IP65 dimensioni 2000x600 mm protezione elevata ambiente industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPDLB2066
Cod. Produttore PDLB2066
Cod. EAN 8015646783295

Informazioni principali

  • Grado di protezione: IP65
  • Altezza: 2000 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Tipo porta: Porta cieca
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: RoHS II
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Sistema di bloccaggio: System Pro E Power

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IP65 blind door h=2000mm w=600mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

619 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1998 mm

profondità

15 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Modular boards / System pro E Power

Porta cieca IP65 dimensioni 2000x600 mm protezione elevata ambiente industriale