› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta cieca IP65 dimensioni 1800x600 mm protezione ambienti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPDLB1866
Cod. Produttore PDLB1866
Cod. EAN 8015646783240

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP65
  • Altezza: 1800 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Tipo porta: Porta cieca
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Quadri di distribuzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IP65 blind door h=1800mm w=600mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

619 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1798 mm

profondità

15 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Modular boards / System pro E Power

Porta cieca IP65 dimensioni 1800x600 mm protezione ambienti industriali