Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPDLB2080
Cod. Produttore
PDLB2080
Cod. EAN
8015646783387

Informazioni di prodotto

PORTA CIECA IP40 H=2000MM L=800MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice Ordine: PDLB2080 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Porta cieca IP40

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

819 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta a serratura

profondità

15 mm

altezza

1998 mm

colore

grigio

Produttore

ABB

PORTA CIECA IP40 H 2000MM L 800MM