Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPDLB2060
Cod. Produttore
PDLB2060
Cod. EAN
8015646783370

Informazioni di prodotto

PORTA CIECA IP40 H=2000MM L=600MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La porta cieca TUPDLB2060 è una soluzione ideale per spazi che richiedono privacy e isolamento. Con dimensioni di 2000 mm in altezza e 600 mm in larghezza, questa porta è progettata per adattarsi perfettamente a vari ambienti. Realizzata in materiale robusto, offre una classificazione IP40, garantendo una protezione efficace contro polvere e contatti accidentali. La sua costruzione assicura durabilità e funzionalità nel tempo, rendendola una scelta eccellente per chi cerca qualità e prestazioni.

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

619 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta a serratura

profondità

15 mm

altezza

1998 mm

colore

grigio

Produttore

ABB

PORTA CIECA IP40 H 2000MM L 600MM