Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPDLB1840
Cod. Produttore
PDLB1840
Cod. EAN
8015646783318

Informazioni di prodotto

PORTA CIECA IP40 H=1800MM L=400MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri la porta cieca TUPDLB1840, un elemento essenziale per ogni ambiente. Con un'altezza di 1800 mm e una larghezza di 400 mm, questa porta è progettata per garantire privacy e isolamento. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una classificazione IP40, assicurando resistenza e durata nel tempo. Il design elegante si adatta perfettamente a qualsiasi spazio, rendendola una scelta ideale per uffici o ambienti commerciali. La porta cieca TUPDLB1840 unisce funzionalità e stile.

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

419 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta a serratura

profondità

15 mm

altezza

1798 mm

colore

grigio

Produttore

ABB

PORTA CIECA IP40 H 1800MM L 400MM

€ 347,02 x 1 pz.