› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta cieca IP40 dimensioni 2000x400mm protezione quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPDLB2040
Cod. Produttore PDLB2040
Cod. EAN 8015646783363

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP40
  • Altezza: 2000 mm
  • Larghezza: 400 mm
  • Tipo porta: Porta cieca
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiale: Acciaio con piombo fino 0,35%
  • Applicazione: Quadri di distribuzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IP40 blind door h=2000mm w=400mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

419 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1998 mm

profondità

15 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Modular boards / System pro E Power

Porta cieca IP40 dimensioni 2000x400mm protezione quadri elettrici
€ 390,27 x 1 pz.