› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Porta cieca battuta 1600x600 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUED1612SK
Cod. Produttore ED1612SK
Cod. EAN 8015646834843

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1600x600 mm (HxL)
  • Tipo porta: Cieca + battuta
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Norme: EN IEC 61439-1/2
  • Materiale: Custodie IS2
  • Direttiva: Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Conformità: RoHS compliant

Descrizione del prodotto

Porta cieca con battuta di dimensioni 1600x600 mm, progettata per l'installazione in quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzata in materiale resistente e con superficie trattata per garantire durabilità e protezione, assicura una chiusura sicura e stabile. Ideale per applicazioni industriali dove è richiesta una copertura robusta senza finestra di ispezione, contribuisce a mantenere l'integrità degli impianti elettrici e a proteggere i componenti interni da polvere e agenti esterni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind Door Overlapping Closing 1600x600mm (HxW)7035

Caratteristiche tecniche

larghezza

594 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1605 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta cieca battuta 1600x600 mm per quadri elettrici industriali