› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta cieca 1400x800mm per quadri elettrici robusta

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEC1480K
Cod. Produttore EC1480K
Cod. EAN 8015646834782

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1400x800 mm (HXL)
  • Tipo: Porta cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Grado protezione: IP conforme norme EN 60529
  • Resistenza urti: IK conforme norme EN 62262
  • Norme: EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Materiale: Custodie per quadri bassa tensione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Porta cieca di dimensioni 1400x800 mm (altezza x larghezza), realizzata con materiali resistenti e adatta per l'installazione su quadri elettrici e armadi di automazione. Progettata per garantire protezione e sicurezza, offre una superficie liscia e solida senza finestra di visione, ideale per applicazioni che richiedono isolamento e protezione da accessi non autorizzati. La struttura è compatibile con sistemi di automazione, assicurando robustezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind door 1400x800mm (HxW) 7035

Caratteristiche tecniche

larghezza

794 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1405 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta cieca 1400x800mm per quadri elettrici robusta