› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta cieca 1400x400 mm resistente per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEC1440K
Cod. Produttore EC1440K
Cod. EAN 8015646765666

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1400x400 mm
  • Tipo: Porta cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Non specificato
  • Protezione: IP e IK secondo norme EN
  • Normativa: Conforme direttiva 2014/35/UE
  • Standard: EN IEC 61439-1, 2, 62208
  • Colore: 7035 (grigio)

Descrizione del prodotto

Porta cieca di dimensioni 1400x400 mm (altezza x larghezza), realizzata in materiale resistente con superficie liscia. Progettata per l’utilizzo in quadri elettrici e contenitori per automazione, garantisce protezione e isolamento sicuro. La struttura robusta assicura una chiusura affidabile senza finestra di visione, ideale per applicazioni che richiedono un accesso protetto e sicuro agli impianti elettrici. Adatta per installazioni industriali, contribuisce a mantenere l’integrità e la sicurezza degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind door 1400x400mm (HxW) 7035

Caratteristiche tecniche

larghezza

394 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1405 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta cieca 1400x400 mm resistente per quadri elettrici industriali