› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta bombata vetro trasparente per armadi elettrici LDX400/800

Cod. Rexel BTI93880VB
Cod. Produttore 93880VB
Cod. EAN 8012199684277

Informazioni principali

  • Dimensioni: 850x1,6m
  • Materiale: vetro bombato
  • Tipo: porta per armadi
  • Compatibilità: LDX400, LDX800
  • Serie: MAS
  • Applicazione: armadi da pavimento
  • Spessore vetro: 1,6 mm
  • Finitura: bombata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Porta di scomparto bombata con vetro, dimensioni 850 mm, realizzata in acciaio con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio. Progettata per offrire protezione e visibilità grazie alla presenza di un ampio pannello in vetro trasparente, consente il controllo visivo degli interni senza necessità di apertura. La superficie verniciata garantisce resistenza e durabilità, mentre la struttura in acciaio assicura robustezza e sicurezza. Adatta per applicazioni elettriche, questa porta è predisposta per essere utilizzata come porta di visione, facilitando l’ispezione e il monitoraggio dei componenti elettrici all’interno dello scomparto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in vetro bombato per armadi da pavimento LDX400, LDX800 850x1,6m

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

910 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

1700 mm

profondità

40 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP43

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Serie

MAS

Porta bombata vetro trasparente per armadi elettrici LDX400/800