› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta bombata vetro trasparente 600x2000mm per armadi elettrici

Cod. Rexel BTI93690VB/10
Cod. Produttore 93690VB/10
Cod. EAN 8012199683553

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x2000 mm
  • Tipo porta: Vetro bombato
  • Applicazione: Armadi da pavimento
  • Compatibilità: LDX400, LDX800
  • Serie: MAS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Porta di scomparto bombata con vetro, dimensioni 600x2 mm, realizzata in acciaio con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio. Progettata per offrire una protezione robusta e una visibilità ottimale grazie alla finestra in vetro, questa porta è adatta per applicazioni elettriche dove è necessario un accesso sicuro e pratico agli scomparti interni. La versione è predisposta per l’installazione come porta di visione, garantendo un controllo visivo diretto senza necessità di apertura. La struttura in acciaio assicura resistenza e durata nel tempo, mentre la verniciatura a polvere conferisce un’ottima protezione contro gli agenti esterni e l’usura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in vetro bombato per armadi da pavimento LDX400, LDX800 600x2000mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

660 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

2100 mm

profondità

40 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP43

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Serie

MAS

Porta bombata vetro trasparente 600x2000mm per armadi elettrici