› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta bombata vetro per armadi elettrici LDX400-800

Cod. Rexel BTI93870VB
Cod. Produttore 93870VB
Cod. EAN 8012199684260

Informazioni principali

  • Dimensioni: 850x1,4m
  • Materiale: vetro bombato
  • Tipo: porta per armadi
  • Compatibilità: LDX400, LDX800
  • Serie: MAS
  • Installazione: da pavimento
  • Uso: industriale
  • Finitura: trasparente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Porta di scomparto bombata con vetro, realizzata in acciaio laccato, progettata per garantire una protezione efficace e una visibilità ottimale degli interni. La porta è dotata di apertura a 180 gradi e sistema di bloccaggio integrato, ideale per applicazioni in quadri elettrici dove è richiesta una chiara visuale senza compromettere la sicurezza. Il vetro trasparente permette un controllo immediato dei componenti interni, mentre la struttura in acciaio assicura robustezza e durata nel tempo. La finitura laccata conferisce un aspetto elegante e resistente agli agenti esterni. Dimensioni standard 850 mm di altezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in vetro bombato per armadi da pavimento LDX400, LDX800 850x1,4m

Caratteristiche tecniche

larghezza

1400 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

975 mm

profondità

60 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Laccato

esecuzione come porta di visione

Serie

MAS

Porta bombata vetro per armadi elettrici LDX400-800