› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta bombata vetro 850x1800 mm per armadi LDX400 LDX800

Cod. Rexel BTI93890VB
Cod. Produttore 93890VB
Cod. EAN 8012199684284

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: 850x1,8m
  • Materiale: Vetro bombato
  • Tipo: Porta per armadi da pavimento
  • Serie: MAS
  • Applicazione: Armadi LDX400, LDX800

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Porta di scomparto bombata con vetro, dimensioni 850x1 mm. Realizzata in acciaio con finitura laccata, questa porta è progettata per offrire una protezione robusta e una visione chiara dell'interno grazie al vetro integrato. È dotata di apertura reversibile a 180 gradi e sistema di bloccaggio sicuro, ideale per applicazioni in quadri elettrici che richiedono un accesso protetto e una buona visibilità degli interni. La porta rispetta il grado di protezione IP40, garantendo sicurezza e affidabilità nell'ambiente elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in vetro bombato per armadi da pavimento LDX400, LDX800 850x1,8m

Caratteristiche tecniche

larghezza

1800 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

975 mm

profondità

60 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Laccato

esecuzione come porta di visione

Serie

MAS

Porta bombata vetro 850x1800 mm per armadi LDX400 LDX800