› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta bombata vetro 850x1000mm per quadri elettrici da parete

Cod. Rexel BTI93850VB
Cod. Produttore 93850VB
Cod. EAN 8012199684246

Informazioni principali

  • Dimensioni: 850x1000 mm
  • Materiale: Vetro bombato
  • Tipo: Porta per quadri
  • Montaggio: Da parete
  • Serie: MAS
  • Compatibilità: LDX400, LDX800
  • Uso: Quadri elettrici
  • Finitura: Trasparente

Descrizione del prodotto

Porta di scomparto realizzata in acciaio laccato con finitura di alta qualità. La porta bombata è dotata di vetro, garantendo una visione chiara dell'interno del quadro elettrico. Progettata per offrire robustezza e durata nel tempo, è ideale per applicazioni che richiedono un accesso sicuro e protetto ai componenti elettrici. La struttura solida e la superficie laccata assicurano resistenza agli agenti esterni e facilità di manutenzione. Questa porta è adatta per installazioni in ambienti industriali e civili dove la sicurezza e la funzionalità sono fondamentali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in vetro bombato per quadri da parete LDX400, LDX800 850x1000mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

1000 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

975 mm

profondità

60 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Laccato

esecuzione come porta di visione

Serie

MAS

Porta bombata vetro 850x1000mm per quadri elettrici da parete